SIEMENS - Schwenkhebel, längenverstellbar, für Positionsschalter 3SE51/52 Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA621AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822290
Sonepar Artikelnummer
120584048
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA621AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AA62-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA621AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
- Material: Edelstahlhebel, 100 mm lang
- Formschluss: Rasterbohrung
- Kunststoffrolle: 19 mm
- Funktionsfähig bei: -40 °C
- Geeignet für: Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Robustheit für den Einsatz in Windanlagen, in der Lebensmittelindustrie oder für Bahnanwendungen
- Einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen durch unterschiedliche Gehäuse- und Betriebsvarianten
- Sicherheitsfunktionen unterstützen hohe Anforderungen an die Maschinensicherheit
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Längenverstellbare Schwenkhebel ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


