SIEMENS - Schwing &- Schock Kit 2 Tragschienenbegrenzungen 4 Schrauben, 2 lange Pins

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19981CA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841987
Sonepar Artikelnummer
120592951
Hersteller Artikelnummer
8US19981CA10
Hersteller Typ
8US1998-1CA10
Hersteller Artikel Nr.:
8US19981CA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.008 kg
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Gerätesträger
- Kompatibel mit Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise für eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Erhöhte Effizienz in der elektrischen Infrastruktur für Gebäude und Industrie
Schwing Schock Kit 2 Tragschienenbegrenzungen
Der Schwing Schock Kit 2 Tragschienenbegrenzungen ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


