Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Security Appl. 4xRJ45 Ports, 2xCombo Ports, Stateful Inspection Firewall

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Security Appl. 4xRJ45 Ports, 2xCombo Ports, Stateful Inspection Firewall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK56262GS002AC2

  • xDSL - Nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 6

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622825495

Sonepar Artikelnummer

121121995

Hersteller Artikelnummer

6GK56262GS002AC2

Hersteller Typ

6GK5626-2GS00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK56262GS002AC2

xDSL:

Nein

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

6

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Anzahl der WAN-Ports:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Leerchassis:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.500 kg

    Scalance SC626-2C Industrial Security Appliance

    Der SCALANCE SC626-2C dient zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall.

    Technische Details:

    • 4x Port elektrisch: 10/100/1000 Mbit/s RJ45
    • 2x Combo Port: elektrisch oder optisch
    • Adressumsetzung: NAT/NAPT
    • Anbindung an: SINEMA RC
    • Robuste und industriegerechte Auslegung

    Kunden Vorteile:

    • Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
    • Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone) für sicheren Datenaustausch
    • Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
    • Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration
    • Flexibles Zellenschutzkonzept für übergreifenden Schutz
    • Minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie