Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilkausche, 3 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilkausche, 3 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79301AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318984

Sonepar Artikelnummer

120230701

Hersteller Artikelnummer

3SE79301AC

Hersteller Typ

3SE7930-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79301AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.006 kg

    Seilkausche 3 mm

    Verpackung im Set (4 Stück) Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 3 mm
    • Material: Stahl
    • Verpackung: Set bestehend aus 4 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz bei der Anwendung.
    • Immer aktuelle Produkte für zuverlässige Nutzung.
    • Einfacher und schneller Zusammenbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie