Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilkausche, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilkausche, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79301AD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318991

Sonepar Artikelnummer

120230702

Hersteller Artikelnummer

3SE79301AD

Hersteller Typ

3SE7930-1AD

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79301AD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.008 kg

    Seilkausche 4 mm zur Seilumlenkung

    Der Seilkausche 4 mm zur Seilumlenkung ist ein effektives und zuverlässiges Produkt aus Stahl, das in einem Set von 4 Stück geliefert wird.

    Technische Details:

    • Material: Stahl
    • Durchmesser: 4 mm
    • Verpackung: Set (4 Stück)

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu verwenden.
    • Effiziente Seilumlenkung für optimalen Einsatz.
    • Immer aktuelle Lösungen dank des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie