Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79421AA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319035

Sonepar Artikelnummer

120230704

Hersteller Artikelnummer

3SE79421AA

Hersteller Typ

3SE7942-1AA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79421AA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.020 kg

    Seilklemme, 2x Durchmesser 4mm, aus Stahl Verpackung im Set (4 Stück)

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 4mm
    • Material: Stahl
    • Verpackungseinheit: Set (4 Stück)

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Qualität und Haltbarkeit durch Stahlmaterial.
    • Einfaches Handling und Montage für vielseitige Anwendungen.
    • Flexibles Set-Design ermöglicht individuelle Anpassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie