Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, duplex, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, duplex, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79441AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319059

Sonepar Artikelnummer

120230706

Hersteller Artikelnummer

3SE79441AC

Hersteller Typ

3SE7944-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79441AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.021 kg

    Seilklemme

    Die Seilklemme ist eine zuverlässige Lösung für die Verbindung von Seilen mit einem Durchmesser von 4mm, die in einem Set von 4 Stück geliefert wird.

    Technische Details:

    • Typ: Duplex Seilklemme
    • Durchmesser: 2x 4mm
    • Material: Stahl
    • Verpackung: Set mit 4 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und Installation.
    • Effiziente Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.
    • Aktuell und kompatibel mit dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie