Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, Eiform, 3 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, Eiform, 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79411AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209327313

Sonepar Artikelnummer

120231281

Hersteller Artikelnummer

3SE79411AB

Hersteller Typ

3SE7941-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79411AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.016 kg

    Seilklemme Eiform

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Seilklemme Eiform
    • Durchmesser: 2x 3mm
    • Material: Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Lösung für vielfältige Anwendungen
    • Langlebig durch Verwendung von hochwertigem Stahl
    • Teil des aktuellen SIRIUS Systembaukastens für einfache Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie