Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, Eiform, 4 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, Eiform, 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79411AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319028

Sonepar Artikelnummer

120230703

Hersteller Artikelnummer

3SE79411AC

Hersteller Typ

3SE7941-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79411AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.034 kg

    Seilklemme

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Eiform
    • Durchmesser: 2x 4mm
    • Material: Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise.
    • Robuste Verarbeitung für lange Lebensdauer.
    • Einfache Installation und Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie