Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, simplex, 3 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, simplex, 3 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79431AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209364639

Sonepar Artikelnummer

120584299

Hersteller Artikelnummer

3SE79431AB

Hersteller Typ

3SE7943-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79431AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.006 kg

    Seilklemme, simplex, 3 mm, aus Stahl, für 3SE7, Verpackung im Set (4 Stück)

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Seilklemme, simplex
    • Durchmesser: 3 mm
    • Material: Stahl
    • Kompatibilität: für 3SE7
    • Verpackungseinheit: Set (4 Stück)

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit in der Anwendung sorgt für effiziente Prozesse.
    • Robustes Material gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie