Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilklemme, simplex, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilklemme, simplex, 4 mm, Verpackung im Set (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79431AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319042

Sonepar Artikelnummer

120230705

Hersteller Artikelnummer

3SE79431AC

Hersteller Typ

3SE7943-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79431AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.011 kg

    Seilklemme, simplex, 4mm, aus Stahl, für 3SE7, Verpackung im Set (4 Stück)

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Typ: Seilklemme, simplex
    • Durchmesser: 4 mm
    • Material: Stahl
    • Kompatibel mit: 3SE7
    • Verpackungseinheit: Set (4 Stück)

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für langfristige Anwendung.
    • Einfache Montage und Handhabung.
    • Ideal für den Einsatz im SIRIUS Systembaukasten.
    • Effiziente Nutzung durch Verpackungseinheit von 4 Stück.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie