SIEMENS - Seilzugschalter, 1xM20x1,5 1S+1Ö, VerrastungEN ISO 13850 und Schlüsselentri...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71401CD00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 130 m
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576049
Sonepar Artikelnummer
120584284
Hersteller Artikelnummer
3SE71401CD00
Hersteller Typ
3SE7140-1CD00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71401CD00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
130 m
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg
- 1x M20x1,5
- 1S+1Ö
- Verrastung gemäß EN ISO 13850
- Schlüsselentriegelung
- Für Seillängen bis 50 m
- Geeignet für Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Unterschiedliche Seillängen und Schaltgliederkombinationen verfügbar
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige sichtbar auch in großen Entfernungen
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anforderungen
- Hohe Sicherheitsstandards gewährleistet
- Verfügbar mit verschiedenen Entriegelungsmechanismen (Druck-, Schlüssel-, Drehentriegelung)
- Zusätzliche Zubehörteile wie stählerne Seile mit rotem Kunststoffmantel
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 ist für die Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an gefährdeten Anlagenteilen, wie Förderbändern, ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


