SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5 1S+1Ö, ohne Rastung mit LED-Lampe 24VDC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71502DD04
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567900
Sonepar Artikelnummer
120584290
Hersteller Artikelnummer
3SE71502DD04
Hersteller Typ
3SE7150-2DD04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71502DD04
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.449 kg
- Modell: SIRIUS 3SE7
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Seillängen: bis 20m
- Schaltgliederkombination: 1S+1Ö
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige: sichtbar in großen Entfernungen
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Varianten: verschiedene Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Einfaches Entsperren der Geräte
- Schnelle und sichere Implementierung von Steuerfunktionen und NOT-HALT
- Verschiedene Optionen für Verrastung: Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Erhältlich mit Stahlseilen und passendem Befestigungszubehör
Seilzugschalter Metallgehäuse, 2 xM20 x1,5, 1S+1Ö, ohne Rastung mit LED-Lampe rot, DC 24 V
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, geeignet für Seillängen bis 20m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


