SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71202DD01
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209586529
Sonepar Artikelnummer
120230293
Hersteller Artikelnummer
3SE71202DD01
Hersteller Typ
3SE7120-2DD01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71202DD01
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.427 kg
- Gehäuse: Metallgehäuse
- Anschluss: 2x M20 x1,5
- Schaltglieder: 1S+1Ö
- Maximale Seillänge: bis 5 m
- Funktion: nur Seilzugfunktion
- Federkraft: 55 N
- Maximale Betätigungskraft: 80 N
- Sicherheitsanforderungen: nach PL e bzw. SIL 3
- Varianten: erhältlich mit unterschiedlich langen Seilen, verschiedenen Schaltgliederkombinationen, LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz
- Einfaches Entriegeln der Geräte.
- Integrierte NOT-HALT-Taster für zusätzliche Sicherheit.
- LED-Signalanzeige, die aus großen Entfernungen sichtbar ist.
- Flexibilität in der Gestaltung von Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung.
- Zubehör wie Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel und passende Befestigungszubehör verfügbar.
Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


