SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71502DD00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576001
Sonepar Artikelnummer
120584289
Hersteller Artikelnummer
3SE71502DD00
Hersteller Typ
3SE7150-2DD00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71502DD00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.432 kg
- Gehäuse: Metallgehäuse
- Anschluss: 2 x M20 x1,5
- Funktionen: Seilriss- und Seilzugfunktion
- Seillänge: Bis zu 20 m
- Sicherheit: PL e bzw. SIL 3
- Ausführungen: Verschiedene Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Zusatzfunktionen: Eingebaute NOT-HALT-Taster und LED-Signalanzeige
- Zubehör: Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel
- Einfaches Entriegeln der Geräte für einen schnellen Zugang.
- Integrierte LED-Signalanzeige ist auch aus großen Entfernungen sichtbar.
- Flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen und Streckenführungen.
- Höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen die Vorschriften.
- Vielfältige Varianten erhältlich, inklusive Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung.
Seilzugschalter SIRIUS Metallgehäuse
Der Seilzugschalter SIRIUS ist eine Sicherheitslösung zur Überwachung und als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie Förderbändern, mit einer Seillänge von bis zu 20 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


