Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE71202DD011AS7

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621062440

Sonepar Artikelnummer

120946043

Hersteller Artikelnummer

3SE71202DD011AS7

Hersteller Typ

3SE7120-2DD01-1AS7

Hersteller Artikel Nr.:

3SE71202DD011AS7

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

Ja

Umgebungstemperatur:

-25 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.433 kg

    Seilzugschalter SIRIUS 3SE7

    Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. an Förderbändern.

    Technische Details:

    • Seillänge: 5 m
    • Feder: 100 N
    • Gehäuse: Metall
    • Anschluss: 2x M20 x1,5
    • Schaltglieder: 1S+1Ö
    • Betätigungskraft: maximale Betätigungskraft 160 N
    • Verfügbarkeit von Varianten mit unterschiedlicher Seillänge, Schaltgliederkombinationen, LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz
    • Verwendung nach höchsten Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Entriegelung der Geräte
    • Integrierte NOT-HALT-Taster für zusätzliche Sicherheit
    • LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist
    • Zubehör verfügbar: Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen und entsprechendes Befestigungszubehör
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten für Steuerfunktionen und NOT-HALT-Funktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie