SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M20x1,5 1S+1Ö, Rastung EN ISO 13850 Druckknopfentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71501BD04
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209567894
Sonepar Artikelnummer
120584286
Hersteller Artikelnummer
3SE71501BD04
Hersteller Typ
3SE7150-1BD04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71501BD04
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.448 kg
- Anwendung: NOT-HALT für Förderbänder und andere gefährdete Anlagenteile
- Zulassung: PL e bzw. SIL 3
- Seillängen: Verschiedene Optionen verfügbar
- Schaltgliederkombinationen: Verschiedene Optionen verfügbar
- LED-Anzeige: Sichtbar in großen Entfernungen
- Verrastung: Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Integrierte NOT-HALT-Taster für zusätzliche Sicherheit
- Erhältlich mit Zubehör wie Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel
- Schnelle Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen und Streckenführungen
Seilzugschalter Metallgehäuse, 2 xM20 x1,5, 1S+1Ö, mit Rastung EN ISO 13850
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 überwacht gefährdete Anlagenteile und dient als NOT-HALT-Einrichtung, die auch bei großen Entfernungen sichtbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


