SIEMENS - Seilzugschalter, 2x M25x1,5, 1S+1Ö, Verrastung EN ISO 13850, mit LED rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71401BD041AS6
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624587391
Sonepar Artikelnummer
121119989
Hersteller Artikelnummer
3SE71401BD041AS6
Hersteller Typ
3SE7140-1BD04-1AS6
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71401BD041AS6
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.813 kg
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Metallgehäuse
- 2x M25x1,5
- Verrastung gemäß EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- LED-Lampe DC 24 V, rot
- Für Seillängen bis 50 m
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Varianten mit Herrenteller und unterschiedlichen Seillängen
- Einfache Entriegelung der Geräte
- Integrierte NOT-HALT-Taster für erhöhte Sicherheit
- Sichtbare LED-Signalanzeige, auch aus großer Entfernung
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anforderungen und Streckenführungen
- Zubehör in Form von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel und Befestigungszubehör
Seilzugschalter SIRIUS
Der Seilzugschalter SIRIUS dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie beispielsweise an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


