SIEMENS - Seilzugschalter Metallg., 2x M20x1,5 1S+2Ö, Rastung EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71501BH00
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864542
Sonepar Artikelnummer
120947076
Hersteller Artikelnummer
3SE71501BH00
Hersteller Typ
3SE7150-1BH00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71501BH00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.432 kg
- Metallgehäuse mit gelbem Deckel
- 2 x M20 x1,5
- 1S+2Ö
- Rastung nach EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- Für Seillänge 20m
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist
- Einfache Entriegelung und Bedienung
- Integrierte NOT-HALT-Taster für erhöhte Sicherheit
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung erhältlich
- Zubehör mit Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel und Befestigungszubehör
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen
Seilzugschalter SIRIUS
Der Seilzugschalter SIRIUS dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


