SIEMENS - Seilzugschalter mit Not-Halt, 3x M20x1,5, 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71411EG10
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209653580
Sonepar Artikelnummer
120230294
Hersteller Artikelnummer
3SE71411EG10
Hersteller Typ
3SE7141-1EG10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71411EG10
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.810 kg
- Metallgehäuse IP67
- 3 x M20 x 1,5 Anschlüsse
- Schleichschaltglieder 1S+3Ö
- Verrastung nach EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Für Seillängen bis 75 m
- Integrierte NOT-HALT-Taster
- LED-Signalanzeige sichtbar aus großen Entfernungen
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Realisation von Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Verfügbarkeit in unterschiedlichen Seillängen und Schaltgliederkombinationen
- Zubehör mit Stahlseilen in verschiedenen Längen und Befestigungszubehör erhältlich
- Sichere und zuverlässige Signalgebung durch die LED-Anzeige
Seilzugschalter SIRIUS 3SE7
Der Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


