SIEMENS - Seilzugschalter mit Not-Halt, 3x M20x1,5, 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71411EG100CA1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Max. Länge der Zugschnur - 100 m
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621090030
Sonepar Artikelnummer
121119973
Hersteller Artikelnummer
3SE71411EG100CA1
Hersteller Typ
3SE7141-1EG10-0CA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71411EG100CA1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.782 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Schutzart: IP67
- Farbe des Deckels: gelb
- Anschluss: 3 x M20 x 1,5
- Schleichschaltglieder: 1S + 3Ö
- Verrastung nach: EN ISO 13850
- Besonderheit: mit Drehentriegelung
- Maximale Seillänge: bis 75 m
- Hohe Wasser- und Staubdichtigkeit durch IP67.
- Robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Einfacher Anschluss durch M20-Schnittstelle.
- Optimierte Sicherheitsnormen gemäß EN ISO 13850.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch anpassbare Seillängen.
Seilzugschalter mit Not-Halt Metallgehäuse IP67
Der Seilzugschalter ist ideal für Not-Halt-Anwendungen mit einem robusten Metallgehäuse und einer IP67-Schutzart.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


