Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seitenmodul 9mm breit beidseitig ansteckbar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seitenmodul 9mm breit beidseitig ansteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5526

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869251479

Sonepar Artikelnummer

120219778

Hersteller Artikelnummer

5SH5526

Hersteller Typ

5SH5526

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5526

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.058 kg

    Seitenmodul 9mm breit beidseitig ansteckbar Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Breite: 9mm
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Umfangreiches Zubehör im abgestimmten Portfolio
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen und Geräten
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie