SIEMENS - Seitenmodul, Breite: 9mm, Länge 200mm, Tiefe: 63mm Schienenmittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19982BJ10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209835269
Sonepar Artikelnummer
120588104
Hersteller Artikelnummer
8US19982BJ10
Hersteller Typ
8US1998-2BJ10
Hersteller Artikel Nr.:
8US19982BJ10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Breite: 9mm
- Länge: 200mm
- Tiefe: 63mm
- Schienenmittenabstand: 60mm
- Zubehör Basiskörper: halogenfrei
- Geeignet für Sammelschienensystem 8US
- Einsatz von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Hohe Anzahl an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfache Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Seitenmodul
Der Seitenmodul ist ein kompakter Baustein für Sammelschienenadapter und -systeme, der eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


