SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370PK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015161
Sonepar Artikelnummer
120948867
Hersteller Artikelnummer
3VA91370PK17
Hersteller Typ
3VA9137-0PK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370PK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.655 kg
- Not-Aus-Funktion
- IP65 Schutzklasse
- Beleuchtungs-Kit mit 24V DC
- Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch die Not-Aus-Funktion
- Wetterfester Schutz dank IP65
- Verbesserte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit durch das Beleuchtungs-Kit
- Einfache Integration in vorhandene Systeme für alle Anwendungen
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Produkt dient als ein vielseitiges Zubehörkit zur Verbesserung der Sicherheit und Funktionalität bei der Anwendung von 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


