SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570PK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012252
Sonepar Artikelnummer
120577423
Hersteller Artikelnummer
3VA91570PK17
Hersteller Typ
3VA9157-0PK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570PK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.652 kg
- IP65 Schutzart für optimalen Schutz gegen Staub und Wasser
- 24V DC Betriebsspannung für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Erfüllt IEC Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Verbesserte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktion
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieser Seitenwand-Drehantrieb bietet eine zuverlässige Not-Aus-Funktion und ist für den Einsatz mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


