SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670PK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011804
Sonepar Artikelnummer
120577424
Hersteller Artikelnummer
3VA92670PK17
Hersteller Typ
3VA9267-0PK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670PK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.723 kg
- Normen: IEC
- Schutzart: IP65
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Sichere Not-Aus Funktion für erhöhte Betriebssicherheit.
- Robustes Design mit IP65 Schutz für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfach zu integrieren und kompatibel mit mehreren Schaltern für Flexibilität.
- Effizientes Beleuchtungs-Kit für verbesserte Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus ist ein vielseitiges Zubehör, das eine sichere und effiziente Bedienung für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA20/21/22 in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


