SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570PK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012948
Sonepar Artikelnummer
120607877
Hersteller Artikelnummer
3VA92570PK17
Hersteller Typ
3VA9257-0PK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570PK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.688 kg
- Not-Aus Funktion gemäß IEC-Normen
- Schutzart: IP65
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Not-Aus Funktion
- Robuste Bauweise geeignet für raue Umgebungen
- Einfaches und schnelles Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Dieses Zubehör ermöglicht eine sichere und effiziente Bedienung des 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter Systems in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


