SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370PK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014775
Sonepar Artikelnummer
120952699
Hersteller Artikelnummer
3VA91370PK15
Hersteller Typ
3VA9137-0PK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370PK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.634 kg
- Schutzart: IP65
- Norm: IEC
- Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Mehrfachanwendungen: Ein System für alle Anwendungen
- Sichere und zuverlässige Notabschaltung.
- Umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen.
- Hohe Schutzart sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65
Der Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 ermöglicht eine sichere Abschaltung für den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


