SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770PK17
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014874
Sonepar Artikelnummer
120949189
Hersteller Artikelnummer
3VA92770PK17
Hersteller Typ
3VA9277-0PK17
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770PK17
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.756 kg
- Typ: Drehantrieb Not-Aus
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Norm: IEC konform
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität
- Robustheit dank der Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme
- Optimale Sichtbarkeit durch integriertes Beleuchtungs-Kit
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus Kit ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das Sicherheit und Sichtbarkeit in verschiedenen Anwendungen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


