SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570PK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006596
Sonepar Artikelnummer
120577419
Hersteller Artikelnummer
3VA91570PK15
Hersteller Typ
3VA9157-0PK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570PK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.640 kg
- IEC IP65 Schutzart
- Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch intuitive Not-Aus-Funktion
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Einfache Installation und Wartung
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus ermöglicht eine einfache und sichere Notabschaltung in Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


