SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570PK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006602
Sonepar Artikelnummer
120577420
Hersteller Artikelnummer
3VA92570PK15
Hersteller Typ
3VA9257-0PK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570PK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.683 kg
- Typ: Seitenwand-Drehantrieb
- Schutzart: IP65
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Konformität: IEC-Normen
- Ein System für alle Anwendungen, das Flexibilität bietet.
- Hoher Schutz gegen Umwelteinflüsse durch die IP65 Klassifizierung.
- Erhöhung der Sicherheit mit einer zuverlässigen Not-Aus-Funktion.
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus bietet eine zuverlässige Not-Aus-Lösung für den Einsatz mit den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


