SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670PK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006534
Sonepar Artikelnummer
120577422
Hersteller Artikelnummer
3VA94670PK15
Hersteller Typ
3VA9467-0PK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670PK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.845 kg
- Schutzart: IP65
- Kompatibilität: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Standard: IEC
- Sichere und zuverlässige Not-Aus Funktion
- Vielseitige Verwendung in verschiedenen Anwendungen
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
Seitenwand-Drehantrieb Not-Aus IEC IP65 Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Seitenwand-Drehantrieb bietet eine zuverlässige Sicherheitsabschaltung mit IP65-Schutz für verschiedene SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


