SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015147
Sonepar Artikelnummer
120953468
Hersteller Artikelnummer
3VA91370PK13
Hersteller Typ
3VA9137-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.656 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Standard: IEC
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung durch umfangreiche Zubehörmöglichkeiten.
- Hohe Schutzklasse gewährleistet den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Produkt dient als zubehör für den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter, um eine vielseitige Steuerung und Beleuchtung in verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


