SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012399
Sonepar Artikelnummer
120577415
Hersteller Artikelnummer
3VA91570PK13
Hersteller Typ
3VA9157-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.645 kg
- Standard IEC
- Schutzart IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache Montage und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Schutzart gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Verbessert die Sicherheit und Sichtbarkeit in Anwendungsszenarien.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Seitenwand-Drehantrieb ist ein Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


