SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012931
Sonepar Artikelnummer
120577416
Hersteller Artikelnummer
3VA92570PK13
Hersteller Typ
3VA9257-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.679 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einbauart: Seitenwand-Drehantrieb
- Beleuchtungs-Kit: Integriert
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Konstruktion für zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
- Optimierte Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit.
- Flexible Anwendungen in verschiedenen Einsatzbereichen.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard IP65 ermöglicht eine effiziente Steuerung und Beleuchtung in Verbindung mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


