SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011781
Sonepar Artikelnummer
120577417
Hersteller Artikelnummer
3VA92670PK13
Hersteller Typ
3VA9267-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.755 kg
- Schutzart: IP65
- Nennspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Standardkonformität: IEC-Normen
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Bedienung von Kompaktleistungsschaltern.
- Sorgt für Sichtbarkeit und Funktionalität in verschiedenen Anwendungen.
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC dient als Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter von Siemens und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


