SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012382
Sonepar Artikelnummer
120577418
Hersteller Artikelnummer
3VA94670PK13
Hersteller Typ
3VA9467-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.826 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Erhöhte Sicherheit durch beleuchtete Schalterbetätigung.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Dieses Zubehör bietet eine zuverlässige Lösung für die Integration von Beleuchtung in Kombination mit Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


