SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370PK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014768
Sonepar Artikelnummer
120950265
Hersteller Artikelnummer
3VA91370PK11
Hersteller Typ
3VA9137-0PK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370PK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.629 kg
- Schutzart: IP65
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Standard gemäß IEC
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Ermöglicht reibungslose Bedienung und Steuerung von Schaltern
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 ist ein Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


