SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770PK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014706
Sonepar Artikelnummer
120948120
Hersteller Artikelnummer
3VA92770PK11
Hersteller Typ
3VA9277-0PK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770PK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.744 kg
- Schutzart: IP65
- Vorbereitet für: 3VA52, 3VA61/62
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise sorgt für hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Optimierte Nutzung von Raum und Flexibilität bei der Installation.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 ist ein Zubehör für 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine einfache Systemintegration für verschiedene Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


