SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770PK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014867
Sonepar Artikelnummer
120948868
Hersteller Artikelnummer
3VA92770PK13
Hersteller Typ
3VA9277-0PK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770PK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.752 kg
- Schutzart: IP65
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Standard IEC zertifiziert
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Steuerung.
- Bietet Schutz gegen Staub und Wasser dank IP65.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Bedienbarkeit mit dem Beleuchtungs-Kit.
- Kompatibilität mit verschiedenen SENTRON Leistungsschaltern fördert die Flexibilität.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Das Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Beleuchtungs-Kit 24V DC ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA52, 3VA61/62, das eine optimale Steuerung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


