SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770PK51
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014744
Sonepar Artikelnummer
120953590
Hersteller Artikelnummer
3VA92770PK51
Hersteller Typ
3VA9277-0PK51
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770PK51
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.879 kg
- Schutzart: IP65
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
- Standard IEC-konform
- Ermöglicht eine einfache und sichere Montage an der Seitenwand.
- Schützt die elektronischen Komponenten effektiv gegen Staub und Wasser.
- Universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen in der Energieverteilung.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 mit Montagewinkel
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard ist ein Zubehörteil für die Kompaktleistungsschalter der Serie 3VA, das eine zuverlässige Steuerung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


