Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570PK11

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949006565

Sonepar Artikelnummer

120577411

Hersteller Artikelnummer

3VA91570PK11

Hersteller Typ

3VA9157-0PK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91570PK11

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.615 kg

    Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65

    Der Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 ist ein Zubehörteil für die 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das für verschiedene Anwendungen in elektrischen Systems geeignet ist.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Standardkonformität: IEC

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Einfacher und flexibler Einbau in bestehende Systeme.
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen im elektrischen Bereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie