Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570PK11

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949006572

Sonepar Artikelnummer

120577412

Hersteller Artikelnummer

3VA92570PK11

Hersteller Typ

3VA9257-0PK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570PK11

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.676 kg

    Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65

    Das Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 ist ein Zubehör für 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Typ: Standard Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Robuste Konstruktion bietet zuverlässigen Schutz gegen Umwelteinflüsse.
    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen im industriellen Umfeld.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie