SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670PK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006510
Sonepar Artikelnummer
120577414
Hersteller Artikelnummer
3VA94670PK11
Hersteller Typ
3VA9467-0PK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670PK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.846 kg
- Bauart: Standard IEC
- Schutzart: IP65
- Kompatibilität: 3VA13/14, 3VA23/24
- Erhöhte Sicherheit durch IP65 Schutz vor Staub und Wasser.
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen durch breite Kompatibilität mit 3VA Schaltern.
- Robuste Konstruktion für langlebige Leistung in industriellen Umgebungen.
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 ist ein Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine zuverlässige Drehbewegung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


