SIEMENS - Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670PK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006503
Sonepar Artikelnummer
120577413
Hersteller Artikelnummer
3VA92670PK11
Hersteller Typ
3VA9267-0PK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670PK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.755 kg
- Schutzart: IP65
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Standard IEC konform
- Robuste Bauweise für vielfältige Anwendungen
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch den IP65 Schutz
- Flexibilität in der Anwendung dank vielseitiger Anpassungsmöglichkeiten
Seitenwand-Drehantrieb Standard IEC IP65 Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Seitenwand-Drehantrieb Standard bietet eine zuverlässige Lösung zur Betätigung von Kompaktleistungsschaltern in anspruchsvollen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


