SIEMENS - Seitenwände A630 T=250/320 2 Stück (1x rechts, 1x links)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95200KK03
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396941
Sonepar Artikelnummer
120593587
Hersteller Artikelnummer
8GK95200KK03
Hersteller Typ
8GK9520-0KK03
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95200KK03
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.400 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von Planung bis Dokumentation
- In verschiedenen Ausführungen und vielen Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität in der Anpassung der Geräteeinbausätze in verschiedene Varianten
- Umfassende Unterstützung durch spezialisierte Software
- Ästhetische Gestaltungsoptionen durch verschiedene Farben und Türmaterialien
Alpha 630 DIN Seitenwände für Schranktiefe 250mm und 320mm 2 Stück (1x rechts, 1x links)
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


