SIEMENS - Seitenwände ALPHA AS T=400 2 Stück (1 x rechts, 1 x links)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95200KK05
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394442
Sonepar Artikelnummer
120593113
Hersteller Artikelnummer
8GK95200KK05
Hersteller Typ
8GK9520-0KK05
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95200KK05
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.400 kg
- Verteilerprüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Wahlweise Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Anpassbare Lösungen für spezifische Anforderungen
- Vielfältige Designoptionen dank umfangreicher Ausführungsvarianten
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit in der Energietechnik
Alpha 1250 DIN Seitenwände für Schranktiefe 400mm 2 Stück (1x rechts, 1x links)
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


