SIEMENS - Seitliche Blendenauflage für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00-3 Länge 665mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49122DA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869524641
Sonepar Artikelnummer
120595311
Hersteller Artikelnummer
3NJ49122DA00
Hersteller Typ
3NJ4912-2DA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49122DA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Antriebe und Kontaktabdeckungen
- Einfaches Nachrüsten der Lasttrennschalter und Netzumschalter für unterschiedliche Anforderungen
Seitliche Blendenauflage für Sicherungslasttrennleisten Gr. 00-3
Die seitliche Blendenauflage dient der flexiblen Integration in Sicherungslasttrennleisten mit einer Länge von 665mm und einer Breite von 22mm, ausgestattet mit 3 Befestigungsclips.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


