SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19612BA61
Versorgungsspannung DC - 22 .. 30 V
Strommessbereich - 0.5 .. 3 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154921
Sonepar Artikelnummer
120589631
Hersteller Artikelnummer
6EP19612BA61
Hersteller Typ
6EP1961-2BA61
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19612BA61
Versorgungsspannung DC:
22 .. 30 V
Strommessbereich:
0.5 .. 3 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.170 kg
- Eingang: DC 24 V/12 A
- Ausgang: 24 V/4x 3A
- Schwellwert einstellbar: 0,5-3 A
- Statusmeldung je Ausgang
- Erfüllt die Anforderungen nach NEC Class 2
- Überlast und Kurzschluss in Abzweigen werden zuverlässig erkannt.
- Kurzfristige Stromspitzen, wie bei hohem Einschaltstrom, werden toleriert.
- Minimiert Stillstandszeiten der Anlage durch unterbrechungsfreie Stromversorgung intakter Abzweige.
- LEDs und Einzelkanalmeldung bieten klare Signalisierung fehlerhafter Kanäle.
- Kostenfreie Funktionsbausteine für SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal und SIMOTION CPUs stehen zur Verfügung.
SITOP PSE200U
Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


