SIEMENS - Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19612BA11
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 22 .. 30 V
Strommessbereich - 0.5 .. 3 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515152651
Sonepar Artikelnummer
120289933
Hersteller Artikelnummer
6EP19612BA11
Hersteller Typ
6EP1961-2BA11
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19612BA11
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
22 .. 30 V
Strommessbereich:
0.5 .. 3 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.025 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.170 kg
- Eingang: DC 24 V / 12 A
- Ausgang: DC 24 V / 4x 3 A
- Schwellwert einstellbar: 0,5-3 A
- Summenmeldekontakt vorhanden
- Erkennung von Überlast und Kurzschluss
- LED-Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges
- Minimierung von Stillstandszeiten der Anlage durch unterbrechungsfreie Versorgung der intakten Abzweige.
- Zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss, auch bei hochohmigen Leitungen.
- Erlaubt kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, ohne sofortige Abschaltung.
- Geeignet für alle Branchen und Anforderungen an Stromversorgungen.
SITOP PSE200U 3 A Selektivitätsmodul
Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


